Beli kitchen cabinet di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. METALUX Kitchen Set
    Mulai

    Rp12.999.900

    METALUX Kitchen Set
    Deskripsi:
    METALUX KANOYA merupakan produk meja dapur multifungsi persembahan Metalux yang terbuat dari besi. Dengan banyak drawer untuk berbagai perlengkapan dapur. Dan juga dilengkapi dengan drawer khusus dryer perlatan makan. Lemari ini juga tahan jamur maupun rayap.
    atribut:
    • Door Model: Drawer / Swing
    • Drawer Dimensions (cm): 44x33x8.7
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Frame Thick Iron Plate (mm): 0.6
    • Leaf Table: MDF
    • Maximum Size of Middle Shelf Plate (cm): 25
    • Maximum Size of Side Shelf Plate (cm): 23
    • Middle Dish Rack Dimensions (cm): 53x41.5x13
    • Product Dimensions (cm): 200x96x77
    • Side Dish Rack Dimensions (cm): 35x42x42.5
    • Table Leaf Size (cm): 200x96x3
  2. ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Bawah Kofi Series
    Mulai

    Rp1.599.900

  3. Homedoki Kitchen Rack
    Mulai

    Rp739.900

    Homedoki Kitchen Rack
    atribut:
    • Color: Lightwood
    • Material: MDF + Steel Frame
  4. ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Lotus Series
    Mulai

    Rp2.099.900

  5. MUTU Rak Lemari Gantung Dapur
    Mulai

    Rp3.999.900

    MUTU Rak Lemari Gantung Dapur
    Deskripsi:
    Deskripsi rak dinding | rak dapur | lemari gantung dapur WCE-10SDHorekamall menjual Lemari Gantung Dapur Minimalis stainless Untuk membuat rak dapur yang cantik dan dapat memenuhi keperluan keluarga pastinya akan mendapatkan kepuasan tersendiri. Banyak kalangan memilih rak dapur . Ukuran yang terbatas pada area dapur, seringkali menjadi penghambat saat merencanakan penataan interior terbaiknya. Area dapur berukuran kecil, selain sulit untuk membuatnya memiliki tampilan yang menarik, juga akan menyebabkan kegiatan memasak dan menyiapkan makanan menjadi sedikit terhambat. Dari sini kami akan berbagi pengetahuan mengenai rak dapur yang terbaru dan populer. Sebab kenyataan bahwa sesuai dengan perkembangan zaman, desain yang sangat bagus akan kami sajikan untuk Anda. Inilah rak dapur terbaru yang memiliki desain dan model kekinian.spesifikasi :wall cabinet steel vegetable with sliding doorMaterial : SS 201thickness : 0.8 mmdimensi : 1000 x 400 x H660 mm ( P x L x T )sistem knock down
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 0.8
    • Dimensions (mm): (PxLxT) 1000x400xH660
    • Type: Knock down
  6. SAPPORO Aachen Lemari Dapur
    Mulai

    Rp2.199.900

    SAPPORO Aachen Lemari Dapur
    atribut:
    • Color: White
    • Door type: Swinging
    • Frame: Thick Iron Plate 0.6mm
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Number of Door: 2
    • Product Dimension (cm): 80x40x80
  7. SAPPORO Munster Lemari Dapur
    Mulai

    Rp2.499.900

    SAPPORO Munster Lemari Dapur
    atribut:
    • Color: White
    • Door type: Swinging
    • Frame: Thick Iron Plate 0.6mm
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Number of Door: 3
    • Product Dimension (cm): W.120xD.40xH.80
  8. GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)
    Mulai

    Rp3.499.900

    GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)
    Deskripsi:
    With sliding door Stainless steel body
    atribut:
    • Height (mm): 600
  9. Oxihom Rak Dapur Susun
    Mulai

    Rp579.900

    Oxihom Rak Dapur Susun
    Deskripsi:
    Oxihom Rak Dapur
    atribut:
    • Color: Teak
    • Dimensions (cm): 90x45x80
    • Material: MDF Wood
    • Thickness (mm): 15
  10. WIKA 1/4inch NPT Pressure Gauge
    Mulai

    Rp3.499.900

    WIKA 1/4inch NPT Pressure Gauge
    Deskripsi:
    The Wika Bourdon tube pressure gauge has been designed especially for the process industry. The use of high-quality stainless steel materials and the robust design are geared to applications in the chemical and process engineering industries. Thus the instrument is suitable for liquid and gaseous media, also in aggressive environments. Wika manufactures and qualifies the pressure gauge in accordance with the standards EN 837-1 and ASME B40.100. As a safety function, this instrument has a blow-out device with blow-out plug on the back of the case. In the event of a failure, overpressure can escape there.
    atribut:
    • Connection Size (inch): 1/4 NPT
    • Product Type: Pressure Gauge
  11. MUTU Lemari Dapur
    Mulai

    Rp3.099.900

    MUTU Lemari Dapur
    Deskripsi:
    Deskripsi lemari stainless| lemari dapur | meja stainless WTE-6SDHorekamall menjual Work Table Meja Dapur Restoran Stainless Steel dengan sliding door WTE-6SD. Terbuat dari stainless steel 201 food grade, sehingga aman jika digunakan didapur.Mudah dibongkar pasang. Tahan karat serta mudah dibersihkan. dilengkapi dengan cara pemasangan dan tools untuk membongkar pasangnya sehingga tidak perlu memerlukan peralatan lain untuk merakit meja stainless.Meja stainless ini dilengkapi dengan pintu sliding, sehingga dapat digunakan untuk menyimpan bahan makanan atau peralatan memasak.lemari ini dapat digunakan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dapur atau alat makan anda yang berukuran kecil maupun besar. Sangat nyaman digunakan dan efektif di letakan ditempat yang sempit ,Terbuat dari Stainless SteelSpesifikasi :Dimensi (mm) : 600x700xH8500.8 mm thicknessStainless Steel Material 201Adjustables Feetsknocked-down
    atribut:
    • Material: SS 201
    • Thickness (mm): 0.8
  12. GETRA Kitchen Bench Cabinet (Lemari Dapur)
    Mulai

    Rp7.899.900

    GETRA Kitchen Bench Cabinet (Lemari Dapur)
    Deskripsi:
    Sliding door
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Thickness (mm): 1
  13. NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    44%
    Mulai

    Rp289.900

    NAGANO KEIKI Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    - Pressure gauge structured to convey elastic deformation (movement) of Bourdon tube to the pointer. Since it has a simple structure, it is easy to handle.
  14. METALUX Metal Kitchen Cabinet
    Mulai

    Rp4.199.900

    METALUX Metal Kitchen Cabinet
    Deskripsi:
    METALUX MIYAMA merupakan produk Lemari Dapur persembahan Metalux yang terbuat dari besi. Lemari ini dilengkapi Dop Kaki dan juga anti terhadap air, jamur maupun rayap.
    atribut:
    • Door Model: Swing
    • Frame Finishing: Powder Coating
  15. BINA KARYA Kitchen Set (Kabinet Dapur)
    Mulai

    Rp669.900

    BINA KARYA Kitchen Set (Kabinet Dapur)
    atribut:
    • Material: Alumunium
  16. HAKKO Cleaning Sponge
    Mulai

    Rp24.900

    HAKKO Cleaning Sponge
    Deskripsi:
    -Used for various soldering work by installing it on trowel stand.-Sponge style
  17. SAPPORO Nurnber Lemari Dapur
    Mulai

    Rp3.399.900

    SAPPORO Nurnber Lemari Dapur
    atribut:
    • Door type: Swinging
    • Frame: Thick Iron Plate 0.6mm
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Number of Door: 2
    • Number of Drawer: 4
    • Product Dimension (cm): 120x40x85
    • Table Top: MDF
  18. SAPPORO Tonsber Lemari Dapur
    Mulai

    Rp5.099.900

    SAPPORO Tonsber Lemari Dapur
    atribut:
    • Door type: Swinging
    • Frame: Thick 0.6mm Iron Plate
    • Frame Finishing: Powder Coating
    • Number of Door: 5
    • Number of Drawer: 3
    • Product Dimension (cm): 120x40x180
    • Table Top: MDF
Daftar Harga kitchen cabinet Terbaru October 2026
METALUX Kitchen SetRp12.999.900
ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Bawah Kofi SeriesRp1.599.900
Homedoki Kitchen RackRp739.900
ACTIV FURNITURE Lemari Dapur Lotus SeriesRp2.099.900
MUTU Rak Lemari Gantung DapurRp3.999.900
SAPPORO Aachen Lemari DapurRp2.199.900
SAPPORO Munster Lemari DapurRp2.499.900
GETRA Cabinet Wall Hanging (Lemari Gantung Dinding)Rp3.499.900
Oxihom Rak Dapur SusunRp579.900
WIKA 1/4inch NPT Pressure GaugeRp3.499.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)